Metallschraube mit nichtmetrischem Gewinde Kipp K0698.20250, Gewindedurchmesser: 20 mm | Länge: 250 mm | Norm: DIN 787
Schraube für T-Nuten DIN 787
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0698.20250
Rubix:331881
EAN:4059245131839



Dokumente
Produktdetails : K0698.20250 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-1263Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 20 DIN 787
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 624,3 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 787 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
250 mm