ISO14586 4.8X90 C T25 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX4,8X90EFA2
Rubix:560562
Hersteller:14586248 90
EAN:4043377322463
ISO14586 4.8X90 C T25 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 4.8X90 C T25 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,8X90 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
32,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
38,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung