DIN7982 3.9X9.5 C H2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPH3,9X9,5EFA2
Rubix:556827
Hersteller:7982239 95
EAN:4043377165091
DIN7982 3.9X9.5 C H2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 3.9X9.5 C H2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 3,9X9,5 PH2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypphillips (ph)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößeph2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
18,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp