WN9051 5.5X90 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze

Blechschrauben mit Kopf gemäß DIN 912

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTCHC5,5X90EFA2-50
Rubix:3394657
Hersteller:9051255 90
EAN:4043377206411
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9051 5.5X90 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze


Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912 A2-50 5,5X90 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypinnensechskant
NormNICHT STANDARD
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw5
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindevollgewinde
84,08 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
100,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung