Plattenschraube Spartex VTTFTTX3,9X38EFA2, Gewindedurchmesser: 3.9 mm | Länge: 38 mm | Norm: DIN 7982 / ISO 14586

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTFTTX3,9X38EFA2
Rubix:560091
Hersteller:14586239 38
EAN:4043377163295
ISO14586 3.9X38 C T15 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 3.9X38 C T15 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,9X38 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normiso 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
Festigkeitsklassea2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
20,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (215)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an