DIN7981 4.8X45 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X45PHEFZ
Rubix:104671
Hersteller:007981.00104.0048.045
EAN:4043952535561


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 4.8X45 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C4,8 x 45 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1350 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
9,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm