ISO14585 5.5X90 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX5,5X90EFA2
Rubix:3388162
Hersteller:14585255 90
EAN:4043377321466
ISO14585 5.5X90 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 5.5X90 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 5,5X90 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
40,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm