Plattenschraube Spartex VTTFF4,2X55EFA2, Gewindedurchmesser: 4.2 mm | Länge: 55 mm | Norm: DIN 7972
Senkkopf-Blechschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFF4,2X55EFA2
Rubix:3378579
Hersteller:7972242 55
EAN:4043377156013


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7972 4.2X55 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschrauben mit Schlitz A2 4,2X55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 7972 |
| Kopfform | gefräst geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm