WN9051 4.8X16 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf gemäß DIN 912
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC4,8X16EFA2-50
Rubix:3394575
Hersteller:9051248 16
EAN:4043377206053


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9051 4.8X16 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912 A2-50 4,8X16 SW4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
51,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm