DIN7982 4.8X45 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ4,8X45EFA4
Rubix:3379343
Hersteller:79824048 45
EAN:4043377166241
DIN7982 4.8X45 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 4.8X45 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X45 PZ2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
16,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp