Plattenschraube Spartex VTTCBPZ2,2X6,5EFA2, Gewindedurchmesser: 2.2 mm | Länge: 6.5 mm | Norm: DIN 7981

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTCBPZ2,2X6,5EFA2
Rubix:3378780
Hersteller:79812022 65
EAN:4043377159335
DIN7981 2.2X6.5 C Z1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge6,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 2.2X6.5 C Z1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 2,2X6,5 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge6,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyppozidriv (pz)
Normdin 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
Festigkeitsklassea2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (483)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an