WN9112 4.8X38 C IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschrauben TF HC + Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHC4,8X38EFA2-50
Rubix:3396605
Hersteller:9112248 38
EAN:4043377129994


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9112 4.8X38 C IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Blechgewinde A2-50 4,8X38 sw 3 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | sw 3 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage