DIN7982 2.9X25 C Z1 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPZ2,9X25EFA2
Rubix:3379132
Hersteller:79822029 25
EAN:4043377163905


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7982 2.9X25 C Z1 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 2,9X25 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm