DIN7981 6.3X38 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB6,3X38PHEFZ
Rubix:556743
Hersteller:007981.00104.0063.038
EAN:4043952535806


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 6.3X38 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C6,3 x 38 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm