WN9051 5.5X70 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf gemäß DIN 912
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC5,5X70EFA2-50
Rubix:3394651
Hersteller:9051255 70
EAN:4043377206381


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9051 5.5X70 C A2 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912 A2-50 5,5X70 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
74,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm