Referenzen
Format:29991825, 9229991825
Rubix:1564745
Hersteller:4332163798460
EAN:4332163798460

Produktdetails : 9229991825 Senker für Senkkopfschraube Z2 D 19/39,3mm
Senker für Senkkopfschraube Z2 D 19/39,3mm
Senkfräser, zylindrisch, 45° Ausführung: Senker für 90°-Senkungen z. B. Senkkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Senkfräser, zylindrisch, 45° Ausführung: Senker für 90°-Senkungen z. B. Senkkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229991825 senker f. senkkopfschr. d 1934mm z 2 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
