9229990630 Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003.

Einschraubfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990630, 9229990630
Rubix:1942616
Hersteller:4332163927822
EAN:4332163927822
9229990630 Einschraubfr. 90G. m.IK. 16,0mm Z 2 f.AP

Technische Zusammenfassung

Typ9229990630 einschraubfr. 90g. m.ik. 16,0mm z 2 f.ap

Produktdetails : 9229990630 Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003.


Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser, 90° Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990630 einschraubfr. 90g. m.ik. 16,0mm z 2 f.ap
137,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std