Referenzen
Noga:GT-BC6300
Rubix:1084145
Hersteller:GT-BC6300

Produktdetails : 9680050504 Senker bis 6,3mm Klingenschaft 3,2mm
Senker 3,2mm bis 6,3mm GRATTEC
Klinge für Entgratwerkzeug Kurbelsenker HSS BC 6300 6,3 mm. (Schaft Ø 3,2 mm).
Klinge für Entgratwerkzeug Kurbelsenker HSS BC 6300 6,3 mm. (Schaft Ø 3,2 mm).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9680050504 senker 3,2mm bis 6,3mm grattec |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std