Referenzen
Noga:EL-SG1000
Rubix:1034401
Hersteller:EL-SG1000

Produktdetails : 9679270010 Entgratwerkzeug EL-SG1000 mit Softgrip
Entgratwerkzeug mit Softgrip IBT
Softgrip-Entgrater-Satz SG 1000 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Hinweis: Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S 1 HSS-Plus-Klinge E 100 S
Softgrip-Entgrater-Satz SG 1000 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Hinweis: Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S 1 HSS-Plus-Klinge E 100 S
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679270010 entgratwerkzeug softg. entgrater ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std