Referenzen
Format:14880010, 9614880010
Rubix:1554128
Hersteller:14880010
EAN:4317784517300

Produktdetails : 9614880010 Entgratwerkzeug-Satz FAT
Entgratwerkzeug-Satz FAT FORMAT
FT Entgratsenker EL 1300 Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT. Anwendung: Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm. Satzinhalt: 1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingenmagazin 1 Klingenhalter EL 0300 FT, für alle Senker Typ C 1 HSS-Senker C20
FT Entgratsenker EL 1300 Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT. Anwendung: Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm. Satzinhalt: 1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingenmagazin 1 Klingenhalter EL 0300 FT, für alle Senker Typ C 1 HSS-Senker C20
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9614880010 entgratwerkzeug-stz. fat format |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
