9114310780 Aufbohrer DIN343 HSS Schaft MK1 7,80mm
Senkbohrer DIN343HSS 7,80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10850780, 9114310780
Rubix:1088339
Hersteller:9114310780


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9114310780 Aufbohrer DIN343 HSS Schaft MK1 7,80mm
Aufbohrer DIN343 HSS Schaft MK1 7,80mm GÜHRING
Aufbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 343, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Aufbohren vorgebohrter, vorgegossener oder vorgestanzter Löcher. Die stabile Konstruktion und die 3 Schneiden bewirken, dass Fluchtungsungenauigkeiten und Unrundheit der vorgefertigten Bohrungen korrigiert werden. Außerdem wird die Bohrwandoberfläche so weit verbessert, dass mit einer Reibahle anschließend einwandfrei fertiggerieben werden kann. Beachten Sie die Spalte „kleinster Ø des vorgebohrten Loches“. Hinweis: Der Anschnittdurchmesser muss unbedingt kleiner sein als das aufzubohrende Loch. Weitere Abmessungen oder HSS-E-Ausführungen oder VHM-/HM-Bestückung oder lange Aufbohrer nach DIN 1864 auf Anfrage lieferbar.
Aufbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 343, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Aufbohren vorgebohrter, vorgegossener oder vorgestanzter Löcher. Die stabile Konstruktion und die 3 Schneiden bewirken, dass Fluchtungsungenauigkeiten und Unrundheit der vorgefertigten Bohrungen korrigiert werden. Außerdem wird die Bohrwandoberfläche so weit verbessert, dass mit einer Reibahle anschließend einwandfrei fertiggerieben werden kann. Beachten Sie die Spalte „kleinster Ø des vorgebohrten Loches“. Hinweis: Der Anschnittdurchmesser muss unbedingt kleiner sein als das aufzubohrende Loch. Weitere Abmessungen oder HSS-E-Ausführungen oder VHM-/HM-Bestückung oder lange Aufbohrer nach DIN 1864 auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std