23036EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Selbstrichtendes Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23036EJW33
Rubix:3104123
Hersteller:190022703
EAN:0087796299498
23036EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite74 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23036EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken® Hochleistungs-Selbstrichtende Rollenlager bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt. Wellenfehlausrichtungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Stahlkäfig. Standard-Schmierbohrung und Nut im Außenring.

Stärken

Verbesserte Oberflächen. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Nitriergehärteter Stahlkäfig mit Stirnschlitzen. (W33) Standard-Schmierbohrungen und Nut im Außenring.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Draglines; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Muldenkipper; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Kompaktlader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Bahn-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite74 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
891,69 exkl. MwSt.
/ Stück
1.061,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen