DIN7500 ME M6X25 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFTX6X25EFA2
Rubix:3377227
Hersteller:75002MT6 25
EAN:4043377337818


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7500 ME M6X25 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 6X25 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
76,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm