ISO15481 4.2X22 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB4,2X22PHZ
Spartex:VAPBPH4,2X22EFZISO
Rubix:3650535
Hersteller:015481.00104.0042.022
EAN:4051426709929


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO15481 4.2X22 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
4,2X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm