DIN7500 ME M6X12 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFTX6X12EFA2
Rubix:3377224
Hersteller:75002MT6 12
EAN:4043377337788
DIN7500 ME M6X12 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 ME M6X12 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 6X12 TX30

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser6 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet30
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
42,05 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
50,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

12 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp