DIN7500 ME M4X8 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFTX4X8EFA2
Rubix:3377215
Hersteller:75002MT4 8
EAN:4043377240651
DIN7500 ME M4X8 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 ME M4X8 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 4X8 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser4 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
29,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
34,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

8 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp