DIN7504 N 4.2X25 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,2X25TXEFA2
Rubix:3377554
Hersteller:75042MT42 25
EAN:4043377239662
DIN7504 N 4.2X25 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.2X25 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X25 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,2 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
51,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
61,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp