DIN7500 ME M2.5X4 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFTX2,5X4EFA2
Rubix:3377200
Hersteller:75002MT25 4
EAN:4043377337696


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
Produktdetails : DIN7500 ME M2.5X4 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 2,5X4 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
4 mm