ISO7049 3.5X25 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ3,5X25EFZISO
Rubix:559999
Hersteller:007049.00104.0035.025
EAN:4043952769645


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 3.5X25 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,5x 25 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm