ISO7049 4.8X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,8X38PHEFZ/100
Spartex:VTBPH4,8X38EFZ/100
Rubix:3646654
Hersteller:007049.00106.9048.038
EAN:4051426180131


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.8X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,8X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm