DIN7504 N 2.9X19 Z1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC2,9X19PZEFA2
Rubix:3377394
Hersteller:75042M029 19
EAN:4043377365187
DIN7504 N 2.9X19 Z1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 2.9X19 Z1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X19 pz1

Technische Informationen


Attribute
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser2,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
35,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
41,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp