DIN7500 CE M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBTX5X20EFA2
Rubix:3377152
Hersteller:75002CT5 20
EAN:4043377240439
DIN7500 CE M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 CE M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 5X20 TX25

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser5 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
55,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
66,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp