DIN7500 CE M4X8 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Halbrundkopf, Innsenschsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBTX4X8EFA2
Rubix:3263904
Hersteller:75002CT4 8
EAN:4043377240392


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7500 CE M4X8 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Halbrundkopf, Innsenschsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 4X8 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm