Schraube, selbstbohrend Spartex VTFPZ4,8X70EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 7050
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPZ4,8X70EFZISO
Rubix:560550
Hersteller:007050.00105.0048.070
EAN:4043952766828


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 4.8X70 C Z2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 4,8x 70 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1740 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | iso 7050 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
19,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm