DIN7504 N 2.9X9.5 Z1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC2,9X9,5PZEFA2
Rubix:3377401
Hersteller:75042M029 95
EAN:4043377153487


Technische Zusammenfassung
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X9.5 Z1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X9,5 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
9,5 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2