DIN7500 CE M3X8 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBTX3X8EFA2
Rubix:3377141
Hersteller:75002CT3 8
EAN:4043377240323
DIN7500 CE M3X8 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 CE M3X8 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 3X8 TX10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Typselbstformer
Abdruckgrößet10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,04 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

8 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp