DIN7504 N 4.2X13 V2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC4,2X13CARREEFA2
Rubix:3377524
Hersteller:75042MV42 13
EAN:4043377251008


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X13 V2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X13 V2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | v2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4