Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTF6,3X32TXEFZ, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF6,3X32TXEFZ
Rubix:554931
Hersteller:007504.00107.0063.032
EAN:4043952718773


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 6.3X32 T30 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 6,3 x 32 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1475 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,53 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
31,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm