Schraube, selbstbohrend Spartex VAFTBPZ3X5EFA2, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 7500
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBPZ3X5EFA2
Rubix:3377104
Hersteller:75002C3 5
EAN:4043377152404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7500 C M3X5 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 3X5 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Norm | din 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm