ISO7049 4.2X13 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,2X13PHEFZ/100
Spartex:VTBPH4,2X13EFZ/100
Rubix:3646640
Hersteller:007049.00106.9042.013
EAN:4051426179975


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.2X13 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,2X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm