884616 Stossdämpfer Fest T2 M10X1

Selbsteinstellende Miniatur-Stoßdämpfer mit Anschlagkappe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:884616
Rubix:3235841
EAN:3660338379970
884616 Stossdämpfer Fest T2 M10X1
Technische Zusammenfassung
Gewindeschneidenm10x1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884616 Stossdämpfer Fest T2 M10X1


Selbstkompensierende Miniatur-Stoßdämpfer passen sich automatisch an Anwendungen mit niedriger Last bei hoher Geschwindigkeit oder hoher Last bei niedriger Geschwindigkeit an
Stossdämpfer Fest T2 M10X1

Stärken

Selbstkompensierende Miniatur-Stoßdämpfer passen sich automatisch an Anwendungen mit niedriger Last bei hoher Geschwindigkeit oder hoher Last bei niedriger Geschwindigkeit an

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm10x1
Zylinderhub7 mm
Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie6 nm
Max absorbierte Energie / Stunde14500 Nm³/h
Maximale effektive Masse40 kg
Maximale Aufprallgeschwindigkeit2 m/s
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,46 exkl. MwSt.
/ Stück
35,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen