Schraube, selbstbohrend Spartex VPTH6,3X60EFA1, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 7504 / ISO 15480
Selbstbohrende Schrauben TH Form K
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTH6,3X60EFA1
Rubix:3388597
Hersteller:15480400663 60
EAN:4043377363862


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO15480 6.3X60 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 6,3X60 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 15480 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm