ISO15480 6.3X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde

Selbstbohrende Schrauben TH Form K

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VPTH6,3X25EFA1
Rubix:3388592
Hersteller:15480400663 25
EAN:4043377339720
ISO15480 6.3X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15480 6.3X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde


Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 6,3X25 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM6
NormISO 15480
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw10
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
101,80 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
121,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Durchmesser, metrisch