Schraube, selbstbohrend Spartex VPTH6,3X22EFA1, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7504 / ISO 15480
Selbstbohrende Schrauben TH Form K
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTH6,3X22EFA1
Rubix:3388591
Hersteller:15480400663 22
EAN:4043377339713


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO15480 6.3X22 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 6,3X22 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 15480 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
116,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm