Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTF5,5X100TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF5,5X100TXEFA2
Rubix:3378267
Hersteller:75042OT55 100
EAN:4043377338969


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7504 P 5.5X100 T25 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 5,5X100 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
85,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m5