ISO15481 4.8X120 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB4,8X120PHZ
Spartex:VAPBPH4,8X120EFZISO
Rubix:3650554
Hersteller:015481.00104.0048.120
EAN:4051426710130


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO15481 4.8X120 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
4,8X120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,93 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
39,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm