Schraube, selbstbohrend Spartex VPTH6,3X13EFA1, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 13 mm | Norm: DIN 7504 / ISO 15480

Selbstbohrende Schrauben TH Form K

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VPTH6,3X13EFA1
Rubix:3388588
Hersteller:15480400663 13
EAN:4043377405982
ISO15480 6.3X13 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge13 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15480 6.3X13 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde


Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 6,3X13 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge13 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Durchmesser, metrischm6
Normiso 15480
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw10
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,05 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
101,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

13 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (64)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an