ISO7049 2.2X16 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ2,2X16EFZISO
Rubix:559728
Hersteller:007049.00104.0022.016
EAN:4043952769485


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 2.2X16 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,2x 16 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm