DIN7504 P 6.3X19 Z3 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF6,3X19PZEFA2
Rubix:3378381
Hersteller:75042O063 19
EAN:4043377368225
DIN7504 P 6.3X19 Z3 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 6.3X19 Z3 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 6,3X19 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
43,40 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
51,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp