DIN7500 ME M2.5X8 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFTX2,5X8EFA2
Rubix:3377202
Hersteller:75002MT25 8
EAN:4043377240569
DIN7500 ME M2.5X8 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 ME M2.5X8 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 2,5X8 TX8

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2,5
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser2,5 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
27,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

8 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp